Elko - Elko Plus door bell Polarhvit - 4840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Strømtype - AC/DC
Lydstyrke - 85 dB
Trådløs - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160484000
Elnummer
1410787
Leverandørens varenummer
4840
Typebeskrivelse
Plus door bell PH
Kapslingsfarge:
Hvit
Strømtype:
AC/DC
Lydstyrke:
85 dB
Trådløs:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Kapslingsmateriale:
Plast
Merkespenning:
12...24 V
Innebygd batteri:
nei
Strømforbruk:
0,006...0,4 A
Maks rekkevidde:
0 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Passer sammen med påveggskappe minimumshøyde 18mm.
ELKO Dørklokke kan ikke benyttes i kombinasjon med bryter med lys.
Dørklokken må tilkobles trafo f.eks ELKO Trafo for veggboks 24V (el.nr: 66 300 73)
Tilkobles 12-24V AC/DC. NB: Trafo medfølger ikke.
Spenning: 12-24V AC/DC
Hvilestrøm: Ca. 6mA
Strømtrekk: Max.400 mA.
Potmeter for regulering av lydstyrke
Påveggkappe: Min 18mm.
Farge: Polarhvit
IP20
Innbygningsdybde: 17mm


