Elko - ELKO Plus enkel kappe 25mm Polarhvit - 4587

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020160458704

Elnummer

1470800

Leverandørens varenummer

4587

Typebeskrivelse

Plus enkel kappe 25mm P

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

25 mm

Plus påveggkappe 25mm.
Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.

Farge: Polarhvit.
Høyde 25mm.
Halogenfri.