Elko - ELKO Plus enkel kappe 25mm Sort - 4589
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160458902
Elnummer
1470802
Leverandørens varenummer
4589
Typebeskrivelse
Plus enkel kappe 25mm S
Monteringsarrangement:
Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
25 mm
Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
Farge: Sort.
Høyde 25mm.
Halogenfri.


