Elko - ELKO Plus enkel stikk m/timer Polarhvit - 4457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 15 min
Gangreserve - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160445704
Elnummer
1410206
Leverandørens varenummer
4457
Typebeskrivelse
Plus enkel stikk m/time
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
15 min
Gangreserve:
0 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
10 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2300 W
Innbyggingsdybde:
32 mm
Min. dybde på apparatboks:
33 mm
Med timeruttaket kan du koble inn et tilkoblet apparat(f.eks. kaffemaskin, strykejern osv.) i et forhåndsinnstilt tidsrom med den integrerte trykknappen. Ved hjelp av vriknappen i dekklokket på timeruttaket kan du velge mellom 6 innstillinger(15 min, 30 min, 1 t, 2 t, 4 t, 8 t). Når tiden er utløpt kobles timeruttaket automatisk ut. Med et nytt trykk på knappen kan du også koble ut timeruttaket før tiden er utløpt. Timeruttaket har overbelastningsvern og
kortslutningsvern. Max 8A ohmsk last.
230V AC / 50 Hz
Ohmsk last: 8A
Induktiv last:8A cos phi=0,6
Kapasitiv last:8A
Sikring: T8
Tid.15min,30min,1t,2t,4t,8t.
IP20
Mulighet for tilkobling av ekstern NO bryter, for fjernbetjening.


