Elko - ELKO Plus enkel stikk med 1-polet timer for laster opptil 16A, i fargen polarhvit - EKO60000

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO Plus enkel stikk med 1-polet timer for laster opptil 16A, i fargen polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020161600003

Elnummer

1478267

Leverandørens varenummer

EKO60000

Typebeskrivelse

Plus enkel stikk m/timer 16A PH

ELKO Plus enkel stikk med timer for tidskobling av laster som kaffemaskiner, strykejern og lignende. Man kan også aktivere forhåndsinnstilt tid ved hjelp av den monterte trykknappen. Timeren har seks valgbare tidsforsinkelser på 15 min, 30 min, 1 time, 2 timer, 4 timer og 8 timer. Når den innstilte tiden er utløpt, kobler timeren seg ut igjen automatisk. For å koble ut timeren kan man enkelt trykke på knappen igjen før tiden er utløpt.
• Grønn LED: Stikkontakt slått på
• LED av: Stikkontakt slått av

Kontroll av tidsforsinkelsen gjøres ved et kort trykk på knappen 3 ganger (< 0,5 s) for å se aktuell tidsforsinkelse. Status-LED-en viser den faktiske innstillingen.

/

Nominell spenning: AC 230 V ~, 50 Hz
Nominell strøm: 16 A, cos φ = 0,6
Bryterkontakt: 1-polet
Ohmske laster: 3680 W
Glødelamper: 2000 W
LED: 100 W, 125 µF
Lavvolts halogenlamper med viklede transformatorer: 1500 W
Lavvolts halogenlamper med elektroniske transformatorer: 2000 VA
C-last: 6 AX, maks. 70 µF
L-last: 16 A, cos φ = 0,6
Motorlast: 1600 VA, maks. 7 A
Standby: maks. 0,4 W
Sikring: 16 A automatsikring
Tilkoblingsklemmer: Skruklemmer for maks. 2 x 2,5 mm², 1,2 Nm
Beskyttelsesklasse: IP20
Farge: Polahvit