Elko - ELKO Plus ES Player2 veggmodul Sort - 6059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Betjeningsenhet
Monteringsmetode - Innfelt
Antall programforvalg - 10
Nominell kapasitet - 40 W
Impedans - 8 Ohm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160605900
Elnummer
6407129
Leverandørens varenummer
6059
Typebeskrivelse
6407129
Monteringsarrangement:
Betjeningsenhet
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall programforvalg:
10
Nominell kapasitet:
40 W
Impedans:
8 Ohm
Med stemmestyringsfunksjon:
nei
Med tuner:
Ja
RDS:
Ja
Med frekvensvisning:
Ja
Antall analoge innganger:
3
Antall analoge utganger:
3
Musikkapasitet:
40 W
Frekvensområde:
0...0 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Bredde:
86 mm
Høyde:
157 mm
Dybde:
50 mm
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Nominell spenning:
0 V
Min. dybde på apparatboks:
50 mm
ELKO Sound Player2 veggmodul
Farge: Sort
Montering: Dobbel innfelt veggboks
Innbygningsdybde: 37mm


