Elko - ELKO Plus kappe 1.5 40mm Sort - 4602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160460202
Elnummer
1470811
Leverandørens varenummer
4602
Typebeskrivelse
Plus kappe 1.5 40mm SO
Monteringsarrangement:
Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
40 mm
Kappen er kompatibel med ELKO Plus lave doble stikkontakter og ELKO Plus Rehab stikkontakt. Den kan ikke kombineres med lysramme eller ELKO OPTION.
40mm kappe for ELKO Plus doble stikkontakter
Farge: Sort
Høyde 40mm.
Halogenfri


