Elko - ELKO Plus LS bryter 4K Alu - 4723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160472311
Elnummer
4515044
Leverandørens varenummer
4723
Typebeskrivelse
Plus LS bryter 4K ALU
Bryterpaneler, 4 knapp/kanal som anvendes for å styre funksjoner i LS systemet eller i andre installasjoner med små styrespenninger. Til hver trykknapp er det en LED (lysdiode) som kan tilkobles om status markering ønskes. Kontaktspenning 24VDC, max strøm 50mA, diode 24VDC. Utførelse i ELKO Plus, leveres i fargene polarhvit, aluminium, og sort. Materiale i PC/ABS halogen, PVC og blyfri.


