Elko - ELKO Plus Markeringslys Innfelt rød, Polarhvit - 4632

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Komplett apparat

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampefarge - Rød

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020160463203

Elnummer

1410820

Leverandørens varenummer

4632

Typebeskrivelse

Plus ML I rød PH

Monteringsarrangement:

Komplett apparat

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampefarge:

Rød

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

230 V

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med lyskilde:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med blinkende lys:

nei

Med faste symboler/merker:

nei

Med utskiftbart symbol:

nei

Bruk som knapp:

Nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Maks lampeeffekt:

4,5 W

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Innfelt markeringslys for kontorer, venterom, korridorer o.l. Tilkobles 12VAC, 24VAC eller 230VAC. Leveres med rød linse. Diodene i markeringslyset har samme farge som linsen, om en annen farge ønskes må derfor hele enheten byttes.

Driftsspenning: 12VAC/DC, 24VAC/DC eller 230VAC.
Strømforbruk: Ca. 20 mA.
Lyskilde: Lysdioder.
Farge på lys/linse: Rød
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
Farge på ramme: Polarhvit