Elko - ELKO Plus Markeringslys Innfelt rød, Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Komplett apparat
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampefarge - Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160463401
Elnummer
1410822
Leverandørens varenummer
4634
Typebeskrivelse
Plus ML I rød SO
Monteringsarrangement
Komplett apparat
Lampeholder (Fatning)
Andre
Lampefarge
Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Nominell spenning
230 V
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Med lyskilde
Ja
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med blinkende lys
Nei
Med faste symboler/merker
Nei
Med utskiftbart symbol
Nei
Bruk som knapp
Nei
Monteringsmetode
Innfelt
Type feste
Skrufeste
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Farge
Svart
RAL-nummer (lignende)
9005
Gjennomsiktig
Nei
Maks lampeeffekt
4,5 W
Min. dybde på apparatboks
18 mm
Plus ML I er et markeringslys for kontorer, venterom, korridorer o.l.
Innfelt utførelse, med rødt,grønt og gult lys.
Tilkobles 12VAC, 24VAC eller 230VAC