Elko - ELKO Plus markise innfelt 2M Polarhvit - 3727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Integrert timer - nei
Egnet for vindsensor - nei
Egnet for regnsensor - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160372703
Elnummer
1410700
Leverandørens varenummer
3727
Typebeskrivelse
Plus markise innfelt 2M
Integrert timer:
nei
Egnet for vindsensor:
nei
Egnet for regnsensor:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Basiselement med påsatt betjeningselement
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Med tilkobling for detektering av glassbiter:
nei
Med Astroprogram:
nei
Omformer inngang:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Justerbar solbeskyttelseverdi:
0...0 lx
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Slumpgenerator:
nei
Utestengelsessikring:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
Gangreserve:
0 h
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Type feste:
Skrufeste
Min. dybde på apparatboks:
12 mm
Vippestykkene er merket med pil-symboler for kjøring opp og ned.
Ved montering i ramme må festeramme L339 (el.nr: 14 107 70) benyttes.
Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.
ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design
Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Halogenfri.
1 polet
16 A. 250V.
Innbygningsdybde: 11,5mm.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.


