Elko - ELKO Plus modularuttak 1x8 kat.6 UTP, verktøyfri, for innfelling, sort - 5567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Svart
Uttaksretning - Skrå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160556707
Elnummer
6942142
Leverandørens varenummer
5567
Typebeskrivelse
6942142
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Farge:
Svart
Uttaksretning:
Skrå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
RAL-nummer:
9005
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
nei
Egnet for design:
nei
Separat kabelavlastning:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
30 mm
Sentralplate komplett med festeramme og 1-hulls ramme ELKO Plus
Farge: Sort
2 hull
ELKONNEKT Kat.6 UTP kontakt
Kat.6 UTP
Fargekode for T568A/B kobling


