Elko - ELKO Plus modularuttak Innfelt TL 2x8 C6 UTP Alu - 5550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Aluminium
Uttaksretning - Skrå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160555007
Elnummer
6942134
Leverandørens varenummer
5550
Typebeskrivelse
6942134
Type kontakt:
2 x RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Farge:
Aluminium
Uttaksretning:
Skrå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
RAL-nummer:
9006
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
Ja
Separat kabelavlastning:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
30 mm
Sentralplate komplett med festeramme og 1-hulls ramme ELKO Plus design
Farge: Aluminium
2 hull
2 stk ELKONNEKT Kat.6 UTP kontakter
Kat.6 UTP
Fargekode for T568A/B kobling


