Elko - ELKO Plus nøkkelkortbryter 1/2/6 Sort - 4628

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Hotellkort

  • Antall vipper - 0

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020160462800

Elnummer

1410252

Leverandørens varenummer

4628

Typebeskrivelse

Plus nøkkelkortbryter 1

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Hotellkort

Antall vipper:

0

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Svart

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Ja

Belysningsfunksjon:

Orientering

Type belysning:

Glimlampe

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

29 mm

Innbyggingsdybde:

11,5 mm

Min. dybde på apparatboks:

29 mm

Innfelt kortbryter som betjenes med nøkkelkort. Beregnet brukt som hovedbryter i hotellrom, sykehus, institusjoner, kontorer, skipslugarer etc.
Leveres som valgfri 1 polet, 2 polet, samt endevender (6). Bryteren er merket CARD med innebygget blått lys. Ved påveggmontasje benyttes påveggkappe. Tilpasset alle ELKO kombinasjonsplater.

Innfelt kortbryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.
Leveres med lys.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Halogenfri.
1 polet, 2 polet samt endevender 6.
10 A. 250V.
Innbygningsdybde: 11,5mm.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Sort