Elko - ELKO Plus ramme dekor 86 1-hull Polarhvit - 4190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pyntefirkant
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160419002
Elnummer
1427459
Leverandørens varenummer
4190
Typebeskrivelse
Plus ramme dekor 86 1-h
Modell / utførelse:
Pyntefirkant
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Elko Plus dekorramme. Fåes i 1-,2-,3-,4- samt 1,5 hull.
Kan plasseres bak på utstyr for å få den ønskede design i bakkant man ønsker.
Kan plasseres bak på utstyr for å få den ønskede design i bakkant man ønsker.


