Elko - ELKO Plus ramme dekor 86 3-hull Polarhvit - 4192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pyntefirkant
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160419200
Elnummer
1427461
Leverandørens varenummer
4192
Typebeskrivelse
Plus ramme dekor 86 3-h
Modell / utførelse:
Pyntefirkant
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
ELKO Plus ramme dekor finnes også for 1-, 2-, 4- og 1,5-hull(se 14 274 59, 14 274 60, 14 274 62 og 14 274 63).
.
Den hvite dekor rammen brukes til ELKO Plus materiell der en ønsker en hvit dekor i bakkant.
.
Den hvite dekor rammen brukes til ELKO Plus materiell der en ønsker en hvit dekor i bakkant.


