Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Elko - ELKO Plus ramme dekor 86 4-hull Polarhvit - 4193

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO Plus ramme dekor 86 4-hull Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pyntefirkant

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160419309

Elnummer

1427462

Leverandørens varenummer

4193

Typebeskrivelse

1427462

Modell / utførelse:

Pyntefirkant

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Dekorramme 4-hull for ELKO Plus rammer. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus rammer og den fargede dekorrammen klemmes på plass.
NB: passer ikke i påveggskappe, forhøyningskappe eller i ELKO Plus Option.

Plus dekorramme 4-Hull
Farge: Polarhvit
Halogenfri