Elko - ELKO Plus Servicepakke dimmer Polarhvit - 9397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160939708
Elnummer
1410783
Leverandørens varenummer
9397
Typebeskrivelse
ELKO Plus Serv.pk.dimmer PH
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klem-/skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


