Elko - ELKO Plus Servicepakke dimmer Sort - 9406

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO Plus Servicepakke dimmer Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sett

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020160940605

Elnummer

1410785

Leverandørens varenummer

9406

Typebeskrivelse

ELKO Plus Serv.pk.dimmer SO

Modell / utførelse:

Sett

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klem-/skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Servicepakke for ELKO Plus dimmere. Inneholder sentralplate, dimmerratt og mutter.