Elko - ELKO Plus signalpanel 4K 0,4A Antall trykknapper: 4 Polarhvit - EKO04372

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Trykknapp

  • Med belysning - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160437204

Elnummer

4541006

Leverandørens varenummer

EKO04372

Typebeskrivelse

Plus signalpanel 4K 0,4

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Trykknapp

Med belysning:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall vipper:

4

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall poler:

4

Nominell spenning:

24 V

Merkestrøm:

0,4 A

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

21 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

ELKO Plus signalpanel for styring av PLS og små reléer.
Signalpanelet består av 4 trykknapper med separat LED-indikasjon.
Arbeidsspenning er 12-24VAC/DC og maks strømbelastning er 300mA(DC)/400mA(AC) pr. trykknapp.

Antall trykknapper:4
Arbeidsspenning:12-24V AC eller DC.
Max strømbelastning per trykknapp DC :300mA
Max strømbelastning per trykknapp AC :400mA
Temperatursikring med automatisk tilbakestilling.
Strømforbruk :
12VAC: 0,6mA.
12VDC: 1mA
24VAC: 1,5mA.
24VDC: 2mA
Farge: Polarhvit