Elko - ELKO Plus Stikk delt dobbel m/jord Polarhvit - EKO06926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160692603
Elnummer
1511504
Leverandørens varenummer
EKO06926
Typebeskrivelse
1511504
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
440 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Plus dobbel stikk delt, har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kurssikring.
Stikkontakten passer kun i 1,5 veggboks, dersom det er montert enkel veggboks kan en forhøyningskappe benyttes.
Plus dobbel stikk delt har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kurssikring.
OBS: Det styrte uttaket skal alltid merkes med etiketten som følger med kontakten. Alle uttak med begrenset belastningsevne bør i tillegg merkes med aktuell effekt.
Koblingsanvisning: L1 og L2 må alltid komme fra samme kurssikring. L1 kan mates direkte fra kurssikringen, mens L2 for eks. kan mates via en bryter eller en dimmer fra den samme kurssikringen.
Plus dobbel stikkontakt med jord
Barnevern.
16 A 440V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: 1,5 veggboks eller forhøyningskappe, samt 40mm 1,5 påveggskappe.
Innbygningsdybde: 32mm.
Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihht IEC 62196-1)
Maksimalt tverrsnitt: 4mm²
Farge: Polarhvit.


