Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elko - ELKO Plus termostat 16A Alu - 4279

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160427908

Elnummer

5491661

Leverandørens varenummer

4279

Typebeskrivelse

Plus termostat 16A Al

Plus T16 30°C termostat har innebygget rom-føler, 2-polet bryter og er laget for styring av varmekabler, varmefolie eller varmeovner. Grønn lysdiode indikerer at innstilt temperatur er oppnådd og termostaten er frakoblet, rød lysdiode indikerer at termostaten er innkoblet og at gulvet/rommet varmes opp. Termostatene har egen tilkobling for 4°C nattsenking. Ved å tilføre 230VAC til terminalen for nattsenking vil den innstilte temperaturen senkes 4°C.

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien