Elko - ELKO Plus trippel kappe 25mm Polarhvit - 4594
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter - 3
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
EAN/GTIN
7020160459404
Elnummer
1470806
Leverandørens varenummer
4594
Typebeskrivelse
Plus trippel kappe 25mm
Monteringsarrangement:
Påveggsramme med løs bunnplate
Antall enheter:
3
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
3
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
0 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
25 mm
Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
Trippelramme for komplettering, må bestilles separat.
Trippel påveggskappe
Farge: Polarhvit
Høyde 25mm.
Halogenfri.


