Elko - ELKO Plus trippel kappe 40mm Polarhvit - 4610

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

ELKO Plus

EAN/GTIN

7020160461018

Elnummer

1470818

Leverandørens varenummer

4610

Typebeskrivelse

Plus trippel kappe 40mm

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

3

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

0 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

40 mm

Plus trippel påveggkappe 40mm.
Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg.
Trippelramme for komplettering, må bestilles separat.

Trippel påveggskappe ELKO Plus
Farge: Polarhvit
Høyde 40mm.
Halogenfri.