Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elko - ELKO Plus USB A+C lader 2,4A Sort - EKO07074

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt

  • Driftsspenningsområde - 110...240 V

  • Maks utgangsstrøm - 2400 mA

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160707406

Elnummer

6630052

Leverandørens varenummer

EKO07074

Typebeskrivelse

6630052

Modell / utførelse:

Kontakt

Driftsspenningsområde:

110...240 V

Maks utgangsstrøm:

2400 mA

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Frekvensområde:

50...60 Hz

RAL-nummer:

9005

Min. dybde på apparatboks:

26 mm

USB lader for elektroniske apparater, mobiltelefoner, mp3 spillere og nettbrett.
Ladekapasitet 2x1200mA eller 1x2400mA, 5V. 1xUSB-A + 1xUSB-C
Passer inn i standard veggboks, og i alle ELKO Plus og RS16 rammer.
Tilkobles 230V begge faser. Innebygget sikring, med automatisk reset.

Spenning: 100-240 V. +/-10%
Frekvens: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5V DC +/-5%
Utgangseffekt: 2,4A ved bruk av en utgang, 1,2A ved bruk av begge utganger
1x USB-A
1x USB-C
Strømforbruk stand by: < 0,1W
Maksimal utgangseffekt: 10,5W
Overspenningskategori: OVC III
Isolasjonsklasse: Klasse II

Automatisk sikring ved kortslutning på ladekabel.

Avmantlingslengde: 7mm
Maksimalt moment: 0,33Nm
Maksimalt tverrsnitt: 2 x 2,5mm² pr. terminal

Påveggkappe: 33mm.
IP20
Innbygningsdybde: 27mm

Elko

Et Elko-produkt

Oppdag Elko-serien