Utgått

Elko - ELKO Plus WL bryter 4k dimmer Innfelt Polarhvit - 4248

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Radio

  • Antall kanaler - 4

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Wireless

EAN/GTIN

7020160424808

Elnummer

4541136

Leverandørens varenummer

4248

Typebeskrivelse

Plus WL bryter 4k dim I PH

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Radio

Antall kanaler:

4

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Rekkevidde:

100 m

Med manuell sender:

Ja

Vindussender:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

Egnet for dimmer:

Ja

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for indikasjonselement:

nei

Egnet for bevelsesføler:

nei

ELKO Wireless bryter 4k dim er en kombienhet med bryterpanel og innebygd dimmer på 250W ohmsk last. Den innebygde dimmeren styres lokalt med 2 av knappene på bryterpanelet og/eller via radiosignaler fra andre bryterpanel i systemet.
En kombienhet med dimmer har 4 trykknapper og kan styre 1 dimmer eller 1 relé, eller aktivere 2 forskjellige lysscenarier, i tillegg til å styre den innebygde dimmeren.
Kombienheten kan monteres i standard veggboks eller i påvegg kappe.
Programmering skjer med enkle tastetrykk.

Radiofrekvens 868MHz, GFSK-modulasjon, data rate 2,4 kbps.
Rekkevidde 300 m utendørs, 10-50 m innendørs.
Tetningsgrad IP20.
Belastning 20-250VA glødelamper, elektroniske eller jernkjerne transformatorer.
Overspenningsbeskyttelse med varistor.
Elektronisk temperatursikring og kortslutningssikring med automatisk tilbakestilling.
Elektronisk strømsikring med hel utkobling og tilbakestilling ved nytt påslag.
Termosikring 115°C uten tilbakestilling.
Tilkobling med skrueløse klemmer for 2x 2,5 mm² kabel pr. fase, PN, PR eller mangetrådet kabel med endehylse.