Elko - ELKO RS enkel stikk med 1-polet timer for laster opptil 16A, i fargen renhvit - EKO30437
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020160304377
Elnummer
1400345
Leverandørens varenummer
EKO30437
Typebeskrivelse
RS enkel stikk m/timer 16A RH
ELKO RS enkel stikk med timer for tidskobling av laster som kaffemaskiner, strykejern og lignende. Man kan også aktivere forhåndsinnstilt tid ved hjelp av den monterte trykknappen. Timeren har seks valgbare tidsforsinkelser på 15 min, 30 min, 1 time, 2 timer, 4 timer og 8 timer. Når den innstilte tiden er utløpt, kobler timeren seg ut igjen automatisk. For å koble ut timeren kan man enkelt trykke på knappen igjen før tiden er utløpt.
• Grønn LED: Stikkontakt slått på
• LED av: Stikkontakt slått av
Kontroll av tidsforsinkelsen gjøres ved et kort trykk på knappen 3 ganger (< 0,5 s) for å se aktuell tidsforsinkelse. Status-LED-en viser den faktiske innstillingen.
/
Nominell spenning: AC 230 V ~, 50 Hz
Nominell strøm: 16 A, cos φ = 0,6
Bryterkontakt: 1-polet
Ohmske laster: 3680 W
Glødelamper: 2000 W
LED: 100 W, 125 µF
Lavvolts halogenlamper med viklede transformatorer: 1500 W
Lavvolts halogenlamper med elektroniske transformatorer: 2000 VA
C-last: 6 AX, maks. 70 µF
L-last: 16 A, cos φ = 0,6
Motorlast: 1600 VA, maks. 7 A
Standby: maks. 0,4 W
Sikring: 16 A automatsikring
Tilkoblingsklemmer: Skruklemmer for maks. 2 x 2,5 mm², 1,2 Nm
Beskyttelsesklasse: IP20
Farge: renhvit
• Grønn LED: Stikkontakt slått på
• LED av: Stikkontakt slått av
Kontroll av tidsforsinkelsen gjøres ved et kort trykk på knappen 3 ganger (< 0,5 s) for å se aktuell tidsforsinkelse. Status-LED-en viser den faktiske innstillingen.
/
Nominell spenning: AC 230 V ~, 50 Hz
Nominell strøm: 16 A, cos φ = 0,6
Bryterkontakt: 1-polet
Ohmske laster: 3680 W
Glødelamper: 2000 W
LED: 100 W, 125 µF
Lavvolts halogenlamper med viklede transformatorer: 1500 W
Lavvolts halogenlamper med elektroniske transformatorer: 2000 VA
C-last: 6 AX, maks. 70 µF
L-last: 16 A, cos φ = 0,6
Motorlast: 1600 VA, maks. 7 A
Standby: maks. 0,4 W
Sikring: 16 A automatsikring
Tilkoblingsklemmer: Skruklemmer for maks. 2 x 2,5 mm², 1,2 Nm
Beskyttelsesklasse: IP20
Farge: renhvit
ProduktbladPDF


