Elko - ELKO RS Nordic modularuttak 1x kat.6 UTP, LSA terminering, for innfelling, renhvit - EKO30156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Hvit
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020161301566
Elnummer
6942144
Leverandørens varenummer
EKO30156
Typebeskrivelse
6942144
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
RAL-nummer:
9003
Tilkoblingstype:
LSA
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
Ja
Separat kabelavlastning:
nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Uten
Med støvdeksel:
nei
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
18 mm
Antall moduler (ved modulbygging):
1
De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA terminering med fargekode for T568A/B kobling.
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt (RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.
RS Nordic innfelt
Uskjermet 1X8 kategori 6
Farge: Renhvit
LSA+ Terminering


