Elko - ELKO RS Nordic tom senterplate for 2x keystone, skrå, leveres med en blindmodul, renhvit - EKO30158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Farge - Hvit
Uttaksretning - Skrå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020161301580
Elnummer
6942146
Leverandørens varenummer
EKO30158
Typebeskrivelse
6942146
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Skrå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
RAL-nummer:
9003
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
Ja
Separat kabelavlastning:
nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Uten
Med støvdeksel:
Ja
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
48 mm
Enhet dybde:
30 mm
Antall moduler (ved modulbygging):
1


