ELKO - ELKO RS16 modularuttak 2x8 kat.6 UTP, verktøyfri, for innfelling polarhvit - 5533

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160553300

Elnummer

6942010

Leverandørens varenummer

5533

Typebeskrivelse

6942010

Type kontakt:

2 x RJ45 8 (8)

Kategori:

6

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

nei

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Monteringsarrangement:

Grunnelement med kapslingsoverdel

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

RAL-nummer:

9010

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

Ja

Separat kabelavlastning:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding:

Ja

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

30 mm

Rett modularuttak i RS16 design. Leveres komplett med 2 stk ELKONNEKT Kat.6 UTP konnektorer, blindmodul, festeramme og sentralplate. Kontaktene sneppes direkte inn i festerammen, og den medfølgende 2 hulls sentralplaten sneppes på plass. For innfelt montering.

ELKONNEKT Kat.6 UTP konnektor. Verktøyfri modularkontakt uskjermet kat.6. Tilkobling av lederne skjer uten verktøy på det medfølgende koblingsstykket, lederne settes inn iht. fargekoden T568B/T568A. Klipp bort overskytende del av lederne, sett koblingsstykket på kontakten og klem i sammen de to hengslede lokkene i bakkant av kontakten. Dette gir en sikker og enkel terminering. Kategori 6 iht. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5, ANSI/TIA-568-C.2. Kontakten har Keystone hullbilde tilpasset ELKO sentralplater, uttak og patchpaneler. Passende ELKO Keystone sentralplate i RS16 og ELKO Plus alle farger el.nr: 69 412 81/82/83/84.

Sentralplate komplett med festeramme og 1-hulls ramme RS16 design
Farge: polarhvit
2 hull
2 stk ELKONNEKT Kat.6 UTP kontakter
Kat.6 UTP
Fargekode for T568A/B kobling