Elko - ELKO RS16 modularuttak skrå 2x8 kat.6 UTP, verktøyfri, for innfelling - 5539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - 2 x RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Hvit
Uttaksretning - Skrå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160553904
Elnummer
6942012
Leverandørens varenummer
5539
Typebeskrivelse
6942012
Type kontakt:
2 x RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Skrå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med kapslingsoverdel
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
RAL-nummer:
9010
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
Ja
Separat kabelavlastning:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
30 mm
ELKONNEKT Kat.6 UTP konnektor. Verktøyfri modularkontakt uskjermet kat.6, tilkobling av lederne skjer uten verktøy på det medfølgende koblingsstykket, lederne settes inn iht. fargekoden T568B/T568A. Klipp bort overskytende del av lederne, sett koblingsstykket på kontakten og klem i sammen de to hengslede lokkene i bakkant av kontakten. Dette gir en sikker og enkel terminering. Kategori 6 iht. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5, ANSI/TIA-568-C.2. Kontakten har Keystone hullbilde tilpasset ELKO sentralplater, uttak og patchpaneler. Passende ELKO Keystone sentralplate i RS16 og ELKO Plus alle farger el.nr: 69 412 81/82/83/84.
Sentralplate komplett med festeramme og 1-hulls ramme RS16 design
Farge: polarhvit
2 hull
2 stk ELKONNEKT Kat.6 UTP kontakter
Kat.6 UTP
Fargekode for T568A/B kobling


