Utgått

Elko - ELKO Smart Elbillader 16A m ESH GW - EKO07225

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO Smart Elbillader 16A m ESH GW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset

  • Antall ladepunkter - 1

  • Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 11 kW

  • Antall ladekontakter type 2 - 1

  • Antall ladekontakter type 2 CCS - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160722508

Elnummer

1551091

Leverandørens varenummer

EKO07225

Typebeskrivelse

1551091

Utførelse tilkobling anleggsside:

3-faset

Antall ladepunkter:

1

Maks. Effekt pr. Ladepunkt:

11 kW

Antall ladekontakter type 2:

1

Antall ladekontakter type 2 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type 2:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Nominell tilkoblingseffekt:

11 kW

Bredde:

331,5 mm

Høyde:

480 mm

Dybde:

170 mm

Antall ladekontakter type 1:

0

Antall ladekontakter type 1 CCS:

0

Antall ladestikkontakter type GB AC:

0

Antall ladestikkontakter type GB DC:

0

Antall ladestikkontakter type GB:

0

Antall ladestikkontakter type 3:

0

Antall ladekontakter type CHAdeMO:

0

Antall CEE stikkontakter:

0

Med veggboks:

Ja

Antall stikkontakter (type F):

0

Antall jordfeilbrytere type A:

0

Antall jordfeilbrytere type B:

1

Med effektbryter:

Ja

Med energimåler:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Slagfasthet:

IK10

ELKO Smart ladestasjon 16A med ESH Gateway, er en ladestasjon for Elbil som er enkel å bruke, og den er sikker og robust. Ladestasjonen har et Type 2 uttak, som er definert som en standard for ladestasjoner uten fast kabel. ELKO Smart ladestasjon leveres i 3,7 kW for 230V 1-fas eller 400 V 3-fas+N. ELKO Smart ladestasjon med T2 uttak anbefales der hvor biltype ikke er kjent, f.eks. garasjeanlegg, offentlige bygg eller næringsbygg uten krav til betalingsløsninger eller overvåking. Effektområde kan justeres fra 11 kW til 1,4 kW ved tilkobling av ELKO Smart Home gateway. Monteres på vegg eller på stolpe. Leveres med nøkkellås. Kapslingen er både vanntett og støtsikker med IP54 og en slagfasthet på IK10. For utendørs eller innendørs installasjon. Leveres med ELKO Smart Home Gateway for mulighet for å styre ladeeffekt.

Funksjoner: Ladestyring
> Koble bilen til ladestasjonen: Lading kan starte uten konkrete tiltak.
> Lading kan stoppe og starte på nytt ved hjelp av stopp / start-knappen.
> Ladeeffekt kan være begrenset av energistyring forutsatt at denne enheten er koblet til ELKO Smart Home gateway.

Spenning:
> 220-240 V 1-fase - 50/60 Hz for 3,7kW
> 380-415 V 3-fase - 50/60 Hz for 11kW
> Nettsystem: TT, TN eller IT.

Mekaniske- og miljøegenskaper:
> Kapslingsgrad: IP54.
> Slagfasthet: IK10.
> Driftstemperatur: -30°C til + 50°C.
> Oppbevaringstemperatur: -40°C til + 80°C.
> Kabellengde: 10m maks lengde på ladekabel
> Energistyring: Utsatt ladestart eller ladestrøms begrensning 16A-6A kan utføres i ELKO Smart Home app.

Adgangskontroll:
> Nøkkellås.