Elko - ELKO Smart EV Charger 16A - EKO03041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 11 kW
Antall ladekontakter type 2 - 1
Antall ladekontakter type 2 CCS - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160304100
Elnummer
1551081
Leverandørens varenummer
EKO03041
Typebeskrivelse
1551081
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
11 kW
Antall ladekontakter type 2:
1
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
11 kW
Bredde:
331,5 mm
Høyde:
480 mm
Dybde:
170 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
Ja
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
1
Med effektbryter:
Ja
Med energimåler:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Funksjoner: Ladestyring
> Koble bilen til ladestasjonen: Lading kan starte uten konkrete tiltak.
> Lading kan stoppe og starte på nytt ved hjelp av stopp / start-knappen.
> Ladeeffekt kan være begrenset av energistyring forutsatt at denne enheten er koblet til ELKO Smart Home gateway.
Spenning:
> 220-240 V 1-fase - 50/60 Hz for 3,7kW
> 380-415 V 3-fase - 50/60 Hz for 11kW
> Nettsystem: TT, TN eller IT.
Mekaniske- og miljøegenskaper:
> Kapslingsgrad: IP54.
> Slagfasthet: IK10.
> Driftstemperatur: -30°C til + 50°C.
> Oppbevaringstemperatur: -40°C til + 80°C.
> Kabellengde: 10m maks lengde på ladekabel
> Energistyring: Utsatt ladestart eller ladestrøms begrensning 16A-6A kan utføres i ELKO Smart Home app.
Adgangskontroll:
> Nøkkellås.


