Elko - ELKO SMART - PIR med trykk dimmer - RS Polarhvit - min 0W med valgfri nøytral, 7W uten - max 200W - EKO07253

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO SMART - PIR med trykk dimmer - RS Polarhvit - min 0W med valgfri nøytral, 7W uten - max 200W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 8 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 160...160 °

  • Maks omkoblingseffekt - 200 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160725301

Elnummer

4540134

Leverandørens varenummer

EKO07253

Typebeskrivelse

4540134

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

8 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

160...160 °

Maks omkoblingseffekt:

200 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

160 °

Optimal montasjehøyde:

1 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

86

Diameter detekteringsområde på gulvet:

16 m

Egnet for trådløs overføring:

Ja

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK02

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Min. innkoblingstid:

1 s

Utkoblingsforsinkelse:

1800 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

5...500 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

13

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

5...35 °C

Bredde:

86 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

44 mm

Innbyggingsbredde:

45 mm

Innbyggingsdybde:

27 mm

Innbyggingslengde:

45 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

SmartPir med dimmer registrerer bevegelige varmekilder (f.eks. personer), og kan dimme ohmske, induktive eller kapasitive laster og koble dem inn i en justerbar periode.
Bruk av nøytral ledning er valgfritt.
Minimumsbelastning 0W med nøytral, 7W uten nøytral.
Maksimal belastning til 200W
Forbedret dimmeegenskaper.
Passer perfekt i boder, gang, WC og andre soner hvor du ønsker at lyset skal skru seg av og på automatisk basert på om det er noen der.

Kontrollalternativer
Hjemmekontroll: For å styre bevegelsessensoren via ELKO Smart-appen trenger du ELKO SmartHUB.
Romkontroll: For å styre bevegelsessensoren med andre ELKO Smart-enheter kan den kobles sammen med andre ELKO Smart-enheter i samme Zigbee-nettverk.
Direkte drift: Bevegelsessensoren kan alltid kontrolleres direkte på enheten. Du kan også koble til et valgfritt antall mekaniske trykknapper.

Funksjoner
Bevegelsesdeteksjon
Automatisk lastdetektering
Automatisk modus, manuell betjening
Mykstartfunksjon
Via app:
Innstilling av lysstyrke eller minnefunksjon
Dimmeområde: Min./maks. lysstyrke
Manuell definisjon av LED-driftsmodusen (RL LEDmodus)
Detekteringslysstyrke
Detekteringsfølsomhet
Sett tid fra det ikke er bevegelse detektert, til lyset skal skrus av
Halvautomatisk modus
Stille inn en tidtaker eller tidsplan