ELKO - ELKO SMART røykvarsler, med 10-års batterlevetid og mulighet for seriekobling
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Nei
Nettverkstilkobling via radio - Nei
Lydstyrke - 85 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160976109
Elnummer
6210340
Leverandørens varenummer
EKO09761
Typebeskrivelse
ELKO SMART Røykvarsler Batteri
Virkemåte
Optisk
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel
Nei
Nettverkstilkobling via radio
Nei
Lydstyrke
85 dB(A)
Responstemperatur
57 °C
Røykvarsler
Ja
Med orienteringslys
Nei
Type test- / pauseknapp
Kombinasjon
Selvklebende
Nei
Trenger separat stikkontakt
Nei
Egnet for kanalfeste
Nei
Kabelinngang
Fra undersiden og fra siden
Frittstående
Ja
Seriekobling via radio
Ja
Maks. Antall I serie
99
Primær strømforskyning
Batteri/akkumulator
Type matespenning
DC
Med spenningsangivelse
Ja
Med backupbatteri
Nei
Inkludert backupbatteri
Uten
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9003
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
Med Q-merke
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa
Ja
Med IFTTT-støtte
Nei
Lengde
89,5 mm
Bredde
89,5 mm
Høyde/dybde
33,5 mm
Diameter
0 mm
ELKO SMART røykvarsler er en designperle, samtidig som den ivaretar sikkerheten i høyeste grad.
Røykvarsleren ser og føler brannfare, og kan seriekobles for å gi økt trygghet.
Installasjonen er rask og enkel, og du kan finjustere røykvarslerens posisjonen etter at den er montert.
Batteriet har 10-års levetid. Størrelsen gjør den til en av de minste.