Elko - ELKO SMART - Radiatortermostat - Zigbee - smart varmestyring av radiatorer - EKO09765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Ventil til varmeelement
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator - Ja
Funksjon master/slave - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Smart home
EAN/GTIN
7020160976505
Elnummer
4523407
Leverandørens varenummer
EKO09765
Typebeskrivelse
4523407
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Ventil til varmeelement
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator:
Ja
Funksjon master/slave:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Knapper for manuell styring ved drift:
Ja
Temperatur og posisjonsindikering:
nei
Nominell spenning:
3 V
Strømforsyning for bus:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21


