Elko - ELKO SMART Smart tag -Moduler - 3faser -ITnett -230 V -63A maks belastning - EKO01825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 63 A
Maks strøm (Imax) - 63 A
Nominell spenning (Un) N-L - 220...240 V
Poltype - Treleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160182500
Elnummer
1609002
Leverandørens varenummer
EKO01825
Typebeskrivelse
1609002
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
63 A
Maks strøm (Imax):
63 A
Nominell spenning (Un) N-L:
220...240 V
Poltype:
Treleder
Modell / utførelse:
Direktemåling
Monteringsmetode:
Plug-In teknikk
Nominell spenning (Un) L-L:
230...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
A
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Uten
Impulshastighet:
0...0 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Type grensesnitt:
Andre
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


