Elko - ELKO SMART - Trykknapp dimmer - Plus Polarhvit - min 0W med valgfri nøytral, 7W uten - max 200W - EKO07274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160727404
Elnummer
4540111
Leverandørens varenummer
EKO07274
Typebeskrivelse
4540111
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Nominell effekt resistiv last:
0...200 W
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
App styring via Bluetooth:
Ja
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK02
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell effekt induktiv last:
0...150 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
0...150 VA
Maks. bryteeffekt LED:
130 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
41 mm
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
Bruk av nøytral ledning er valgfritt.
Minimumsbelastning 0W med nøytral, 7W uten nøytral.
Maksimal belastning til 200W.
Forbedret dimmeegenskaper.
Det kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lyset fra flere steder. Av og på betjenes med trykk på knappen, dimmer opp og ned ved å holde inne henholdsvis opp eller ned. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype med automatisk lastdeteksjon samt innstilling av min/max lysnivå. SmartDim trykkdimmer har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og stemninger. Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en flerhullsramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.
Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.


