Elko - ELKO SmartHUB - EKO07235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode - Påvegg
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Smart home
EAN/GTIN
7020160723505
Elnummer
4540001
Leverandørens varenummer
EKO07235
Typebeskrivelse
ELKO SmartHUB
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode:
Påvegg
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
nei
Kan oppdateres:
nei
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
nei
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenning: 12VDC/0,5A strømtrekk eller medfølgende strømforsyning
Tilkobling: Micro USB port for strømforsyning eller 2 Pin terminal for 0,25mm² - 1,5mm²
Nominell spenning for strømforsyning: 100-240 VAC 50/60 Hz
Kommunikasjonsstandarder:
Ethernet: IEEE802.3, 10/100 base-T (LAN)
Wifi - 2,4 GHz - IEE802.11 b/g/n kompatibel
Zigbee 2,4 GHz -IEEE802.15.4 kompatibel
Kapslingsgrad: IP20
Funksjonstemperatur: 0°C - 40°C
Installasjonsmiljø Relativ fuktighet: 10%-90%


