Elko - ELKO Sound A2DP sender - 6055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Sound
EAN/GTIN
7020160605511
Elnummer
6407123
Leverandørens varenummer
6055
Typebeskrivelse
6407123
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Sender for strømming av musikk fra musikkspillere / lyd fra TV apparater til ELKO Sound A2DP mottaker. Senderen plugges inn i f.eks 3,5mm hodetelefonuttak på musikkspiller eller TV apparat.
Senderen ”parres” deretter med ELKO Sound A2DP mottakeren.
Det benyttes høykvalitets overføringsprotokoll A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) som støtter høykvalitets lyd og EDR (Enhanced Data Rate) som er opptil 3Mbit/s, typisk 2,1 Mbit/s.
Produktet leveres med oppladbart batteri med typisk spilletid på 12 timer. Lading utføres med medfølgende USB lader som kan plugges inn i universal USB lader eller USB porten på ELKO Sound Player ( 5V / 350mA lading )
Senderen ”parres” deretter med ELKO Sound A2DP mottakeren.
Det benyttes høykvalitets overføringsprotokoll A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) som støtter høykvalitets lyd og EDR (Enhanced Data Rate) som er opptil 3Mbit/s, typisk 2,1 Mbit/s.
Produktet leveres med oppladbart batteri med typisk spilletid på 12 timer. Lading utføres med medfølgende USB lader som kan plugges inn i universal USB lader eller USB porten på ELKO Sound Player ( 5V / 350mA lading )


