Elko - ELKO Sound Amp 2X20W Class D - 6039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Sound
EAN/GTIN
7020160603906
Elnummer
6407113
Leverandørens varenummer
6039
Typebeskrivelse
ELKO Sound Amp 2X20W Class D
Type tilbehør/reservedel:
Andre
ELKO Sound 2x20W Stereoforsterker for innbygging. Kan tilkobles opptil 4stk ELKO tak eller vegghøyttalere H62/H82/D50.
Dimensjoner:
Utvendige mål: ( BxHxD ) 235 x 115 x 46,5 mm
Tilkoblinger:
- 2x4 terminaler for inntil 4 ELKO tak eller vegghøyttalere H62/H82/D50.
- RCA pre-sub utgang for tilkobling av separat sub-forsterker (ELKO Sound subforsterker 50W Klasse D).
- RCA utgang ( Høyre / Venstre ) for tilkobling av ekstra stereoforsterker(e) av samme type.
- RCA inngang (Høyre/Venstre) der forsterkeren er tilkoblet som slave.
- Strømtilførsel 230VAC, 50Hz/Europlugg. 2xRJ45 fargekodet gul / sort for tilkobling av betjeningsenhet.
Spesifikasjoner:
Utgangsimpedans; 8 Ohm
Forsterker : Klasse D
Effekt : 2x20W RMS ( H/V )
Harmonisk forvrengning ( THD ) opptil 1%
Frekvensrespons : +/- 1dB : 55 ? 20.000 Hz.
Dimensjoner:
Utvendige mål: ( BxHxD ) 235 x 115 x 46,5 mm
Tilkoblinger:
- 2x4 terminaler for inntil 4 ELKO tak eller vegghøyttalere H62/H82/D50.
- RCA pre-sub utgang for tilkobling av separat sub-forsterker (ELKO Sound subforsterker 50W Klasse D).
- RCA utgang ( Høyre / Venstre ) for tilkobling av ekstra stereoforsterker(e) av samme type.
- RCA inngang (Høyre/Venstre) der forsterkeren er tilkoblet som slave.
- Strømtilførsel 230VAC, 50Hz/Europlugg. 2xRJ45 fargekodet gul / sort for tilkobling av betjeningsenhet.
Spesifikasjoner:
Utgangsimpedans; 8 Ohm
Forsterker : Klasse D
Effekt : 2x20W RMS ( H/V )
Harmonisk forvrengning ( THD ) opptil 1%
Frekvensrespons : +/- 1dB : 55 ? 20.000 Hz.


