Elko - ELKO Sound innf. Boks H62 - EKO06077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Nominell kapasitet - 0 W
Aktivt system - nei
Flerveissystem - 0
Foliebredde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Sound
EAN/GTIN
7020160607713
Elnummer
6407138
Leverandørens varenummer
EKO06077
Typebeskrivelse
6407138
Farge:
Svart
Nominell kapasitet:
0 W
Aktivt system:
nei
Flerveissystem:
0
Foliebredde:
nei
Stående høttaler:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
Ja
Bærbar:
nei
Hornhøttaler:
nei
Sound bar:
nei
Lydprosjektor:
nei
Frekvensområde:
0...0 Hz
Impedans:
0...0 Ohm
Musikkapasitet:
0 W
Bassreflekssystem:
Ja
Volumkontroll:
nei
Ethernet:
nei
Mobile High-Definition Link (MHL):
nei
USB-tilkobling:
nei
WLAN:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Bredde:
540 mm
Høyde:
440 mm
Dybde:
85 mm
Diameter:
0 mm
Dimensjoner boks for H62
Mål: 540x440x85mm
Spesifikasjoner.
Vekt: 3,3 Kg
Kassevegg: 12mm
Front/bak: 4mm
Uthulling: 210mm
Bassport: 72mm


