Elko - ELKO Sound Radio2 Alu - EKO06061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Betjeningsenhet
Monteringsmetode - Innfelt
Antall programforvalg - 8
Nominell kapasitet - 10 W
Impedans - 8 Ohm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Sound
EAN/GTIN
7020160606105
Elnummer
6407131
Leverandørens varenummer
EKO06061
Typebeskrivelse
6407131
Monteringsarrangement:
Betjeningsenhet
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall programforvalg:
8
Nominell kapasitet:
10 W
Impedans:
8 Ohm
Med stemmestyringsfunksjon:
nei
Med tuner:
Ja
RDS:
Ja
Med frekvensvisning:
Ja
Antall analoge innganger:
1
Antall analoge utganger:
1
Musikkapasitet:
10 W
Frekvensområde:
0...0 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Bredde:
86 mm
Høyde:
157 mm
Dybde:
30 mm
Farge:
Sølv
RAL-nummer (lignende):
9006
Nominell spenning:
230 V
Min. dybde på apparatboks:
30 mm
Følgende funksjoner inngår:
- FM RDS, DAB/DAB+
-Innebygget blåtannmottaker
-Fjernkontroll m/magnetholder
-AUX utgang
-Utgang for ekstra veggbokshøyttaler
-Stereo/mono velger
-Klokke/timerfunksjon
-8 stk forhåndsinnstillinger
-Fleksibel antennepisk for skjult montasje
-Terminal for tilkobling av ekstern antennekabel


