Utgått

Elko - ELKO Sound Sub Amp 50W Class D - 6040

ELKO
KopierKopier
Elko - ELKO Sound Sub Amp 50W Class D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ELKO Sound

EAN/GTIN

7020160604002

Elnummer

6407114

Leverandørens varenummer

6040

Typebeskrivelse

ELKO Sound Sub Amp 50W Class D

Type tilbehør/reservedel:

Andre

ELKO Sound 1x50W subforsterker for innbygning. Kan tilkobles 1stk ELKO Sound subwoofer.

Dimensjoner:
Utvendige mål ( LxBxH ) 185 x 115 x 46,5
Tilkoblinger:
1x2 terminaler for tilkobling av ELKO S82 sub - høyttaler.
RCA pre-sub utgang for tilkobling av ekstra sub-forsterker ( e ) RCA sub-inngang for innkobling av sub forsterkeren til stereoforsterker.
Volumkontroll for fast innstilling av relativt lydnivå på sub-forsterkeren.
Sikringsholder med glassikring type, 5x20mm/4A/250V.
Strømtilførsel, 230 VAC, 50Hz/Europlugg.

Spesifikasjoner:
Effekt: 50W RMS (Mono)
Utgangsimpedans: 8 Ohm
Forsterker : Klasse D
Harmonisk forvrengning ( THD ) : opptil 1%
Frekvensrespons: +/- 1dB ( 20 - 110 Hz )