Elko - ELKO Sound sub S82 - 6014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Nominell kapasitet - 240 W
Aktivt system - nei
Flerveissystem - 0
Foliebredde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Sound
EAN/GTIN
7020160601407
Elnummer
6407103
Leverandørens varenummer
6014
Typebeskrivelse
ELKO Sound sub S82
Farge:
Grå
Nominell kapasitet:
240 W
Aktivt system:
nei
Flerveissystem:
0
Foliebredde:
nei
Stående høttaler:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
Ja
Bærbar:
nei
Hornhøttaler:
nei
Sound bar:
nei
Lydprosjektor:
nei
Frekvensområde:
45...500 Hz
Impedans:
8...8 Ohm
Musikkapasitet:
240 W
Bassreflekssystem:
Ja
Volumkontroll:
nei
Ethernet:
nei
Mobile High-Definition Link (MHL):
nei
USB-tilkobling:
nei
WLAN:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Bredde:
480 mm
Høyde:
290 mm
Dybde:
103 mm
Diameter:
0 mm
Inneholder 1 stk komplett sub, og utsparingsmal.
LxBxD utvendig mål: 480mm x 290mm x 103mm
LxB monteringshull: 450mm x 260mm
Innfellingsdybde: 91mm
4' lekt er tilstrekkelig, veggplate bør være minimum 10mm,
grunnet resonans.
Effekt: 240 Watt max / 80W RMS
Impedans: 8 ohm
Element: 2x8'
Frekvensrespons: 45-500Hz


