Elko - ELKO Sound takhøyttaler D50 - 6056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Nominell kapasitet - 100 W
Aktivt system - nei
Flerveissystem - 2
Foliebredde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Sound
EAN/GTIN
7020160605610
Elnummer
6407124
Leverandørens varenummer
6056
Typebeskrivelse
6407124
Farge:
Grå
Nominell kapasitet:
100 W
Aktivt system:
nei
Flerveissystem:
2
Foliebredde:
nei
Stående høttaler:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
Ja
Bærbar:
nei
Hornhøttaler:
nei
Sound bar:
nei
Lydprosjektor:
nei
Frekvensområde:
30...20000 Hz
Impedans:
8...8 Ohm
Musikkapasitet:
30 W
Bassreflekssystem:
nei
Volumkontroll:
nei
Ethernet:
nei
Mobile High-Definition Link (MHL):
nei
USB-tilkobling:
nei
WLAN:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Bredde:
248 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
58 mm
Diameter:
248 mm
Ultraslank høyttalergrill med magnetfeste, både sirkulær og kvadratisk høyttalergrill medfølger.
Dimensjoner:
Utvendige mål ( Ø x D ) 248 x 58mm
Innfellingsmål: ( Ø x D ) 208 x 56 mm
( 2' lekt er tilstrekkelig )
Min. avstand fra bjelke til kant på innfellingshull; 38mm
Dimensjoner:
Utvendige mål ( Ø x D ) 248 x 58mm
Innfellingsmål: ( Ø x D ) 208 x 56 mm
( 2' lekt er tilstrekkelig )
Min. avstand fra bjelke til kant på innfellingshull; 38mm
Spesifikasjoner:
6,5 Sirkulært bass / mellomtone element i polypropylen, innebygget delefilter.
3/4 diskantelement i PEI.
Effekt: Max 100W / 30W RMS
Frekkvensrespons: 30 - 20.000 Hz
Sensitivitet; 90dB@1W/1M
Impedans: 8 ohm
Vekt: 1,2 Kg pr. høyttaler


