Elko - ELKO Sound utehøyttaler IP44 Polarhvit - 6089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 89 dB
Overføringsteknikk - 8 Ohm
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Maks effekt - 120 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160608918
Elnummer
6407125
Leverandørens varenummer
6089
Typebeskrivelse
6407125
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
89 dB
Overføringsteknikk:
8 Ohm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Maks effekt:
120 W
Kapslingsmateriale:
Plast
Dimensjoner:
BxHxD (mål i mm): 163 x 237 x 160
Spesifikasjoner:
5 1/4 basselement i polypropylen.
Diskantelement i PEI.
Effekt: Max 120W/35W RMS
Frekvensrespons: 50-20.000 Hz
Sensitivitet: 89dB@1W/1M
Impedans: 8 Ohm
Materiale: Hvit RAL 9010, ABS.
Vekt: 1,9 Kg pr høyttaler
Et Elko-produkt
Oppdag Elko-serien


