Elko - ELKO Sound veggboks høyttaler Sort - EKO06072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Høyttaler
Monteringsmetode - Innfelt
Antall programforvalg - 0
Nominell kapasitet - 10 W
Impedans - 8 Ohm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160607201
Elnummer
6407135
Leverandørens varenummer
EKO06072
Typebeskrivelse
6407135
Monteringsarrangement:
Høyttaler
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall programforvalg:
0
Nominell kapasitet:
10 W
Impedans:
8 Ohm
Med stemmestyringsfunksjon:
nei
Med tuner:
nei
RDS:
nei
Med frekvensvisning:
nei
Antall analoge innganger:
1
Antall analoge utganger:
0
Musikkapasitet:
10 W
Frekvensområde:
0...0 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Bredde:
86 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
30 mm
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Nominell spenning:
0 V
Min. dybde på apparatboks:
30 mm


