Elko - Enkel 25mm rørinnføring for Flexi+ bokser - EKO07426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - nei
Egnet for forgreningsboks - nei
Egnet for tilkoblingsboks - nei
For kabeldiameter - 0...0 mm
Antall rørinnføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160742605
Elnummer
1223801
Leverandørens varenummer
EKO07426
Typebeskrivelse
1223801
Egnet for innfelt boks:
nei
Egnet for forgreningsboks:
nei
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
For kabeldiameter:
0...0 mm
Antall rørinnføringer:
1
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
25 mm
Enkel stuss for 25mm rør for Flexi+ bokser. 25mm stussen sneppes enkelt på boksene i stussinterfacet.
Enkel Stuss 25mm.
Tilbehør for Flexi+ bokser.
Halogenfri
Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.
Glødetråd test > 850 ºC
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
Enkel Stuss 25mm.
Tilbehør for Flexi+ bokser.
Halogenfri
Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.
Glødetråd test > 850 ºC
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO


