Elko - Enkel stikk IP44 m/j I RS SO - EKO40032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Svart
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
RS16
EAN/GTIN
7020161400320
Elnummer
1530697
Leverandørens varenummer
EKO40032
Typebeskrivelse
1530697
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Svart
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
RAL-nummer:
9005
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
OBS!!.Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.


